Opis:
Digitalno globinsko merilo z zaščito pred hladilno tekočino IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje. Kaljeni merilni mostiček in priprte površine za merjenje globine. Odlična odpornost na vodo in prah - IP67. Izjemno odporen na hladilne tekočine in maziva.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: ±0,03 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let