Description:
La jauge de profondeur numérique avec indice de protection IP67 Coolant Proof, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLU pour une mesure en toute sécurité. Pont de mesure trempé et surfaces de mesure de profondeur rodées. Excellente résistance à l'eau et à la poussière - IP67. Extrêmement résistant aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,03 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte incluse, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans