RCCT 1004MO IC808 Plaquitas Redondas de Fresado con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 5696594
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5696594
EAN / GTIN 7291075229561
Número del fabricante 5696594
Número L L23970 313

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8