RCCT 1004MO IC808 Kruhové břitové destičky s pozitivním čelním sklonem

Artiklové číslo: 5696594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5696594
EAN / GTIN 7291075229561
Číslo výrobce 5696594
L-číslo L23970 313

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8