Spazzola lam. abr. tessuto ondulato, ⌀ 100×100 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 568480 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, marrone Marrone nerastro
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo cilindrico
Diametro 100 mm
Larghezza del rullo 100 mm
Diametro del foro 19 mm
Grado di finezza es. media
Numero di giri consigliato max. 2.800 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante plastica
Colore marrone
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Grana minima di riferimento 100
Grana massima di riferimento 100
Superficie di rettifica su un lato
Per Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568480 100
EAN / GTIN 4045197526762
Codice del produttore 568480 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni standard ⌀ 100×100 mm oppure esecuzione sottile ⌀ 100×50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento ⌀ 19 mm con sede multipla.
Tela abrasiva ripiegata sinusoidale senza bordo tagliato.
Con corindone normale (A) incorporato.

Uso:

Per opacizzazione pulita e lucidatura.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.