Klapka valček, fleece, v tvare vlny 100

Č. pol.: 568480 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 100
Brúsna podložka cistiace rúno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ valčekov 100 mm
Šírka valca 100 mm
odporúčané otáčky 2 800 min-1
Druh produktu Rúnový vejárový brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568480 100
EAN/GTIN 4045197526762

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Štandardné rozmery ⌀ 100 × 100 mm alebo úzka verzia ⌀ 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s viacerými klinovými drážkami.
Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja.
Obsahuje normálny korund (A).

Použitie:

Na matovanie a leštenie bez stôp po použití.

Poznámka:

Na nastavenie šírky úzkych valčekov ⌀ 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.