Brusni valji, valovita brusna koprena 100

Št. art.: 568480 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 100
Brusna podlaga Čistilna koprena
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ valja 100 mm
Širina valja 100 mm
Priporočeno število vrtljajev 2.800 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj iz koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568480 100
EAN/GTIN 4045197526762

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Standardne mere ⌀ 100 × 100 mm oz. ozka izvedba ⌀ 100 × 50 mm za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina ⌀ 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.
Sinusno zložena brusna koprena brez odrezanih robov.
Prepojeno z običajnim korundom (A).

Uporaba:

Za matiranje in poliranje.

Opomba:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih ⌀ 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.