Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai din material abraziv ondulat, ⌀ 100×100 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 568480 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, maro Brun negru
Formă cilindric
Diametru 100 mm
Lățime cilindru 100 mm
Diametrul găurii H 19 mm
viteza recomandată max. 2.800 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea maro
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație max. 100
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 568480 100
EAN / GTIN 4045197526762
Număr producător 568480 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu suport ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
Material abraziv sinusoidal fără muchie tăiată.
Intercalat cu corindon normal (A).

Aplicaţie:

Pentru mătuirea şi lustruirea fără depuneri.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.