Liuskahiomarulla huopa, aaltomainen 100

Tuote nro.: 568480 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 100
Hioma-aineen alusta Puhdistus-huopa
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 100 mm
Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
Tuotetyyppi Huopaliuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568480 100
EAN / GTIN 4045197526762

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiomitta ⌀ 100×100 mm tai kapea malli ⌀ 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm kiilauralla.
Sininmuotoinen hiomahuopa ilman leikattua reunaa.
Kyllästetty normaalikorundilla (A).

Käyttö:

Mattaukseen ja kiillotukseen ilman apuaineita.

Ohje:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla ⌀ 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript