Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x, ⌀ 150 mm, Grana: 80

Codice art.: 567553 80
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    0,67 € / 1 articolo
  • da 100 articoli
    0,56 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma es. piatta
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Velocità periferica max. 40 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Legante Resina e resina sintetica
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 15
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 80 mesh
Per materiale stainless steel; wood; plastics; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567553 80
EAN / GTIN 4062406296995
Codice del produttore 567553 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi per levigatrici con supporto carta. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.
Mola abrasiva per levigatrici a dispersione aperta, corindone (A). Ideale per materiali con tendenza all'intasamento elevata.

Uso:

Su levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). Prodotto universale per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.