{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 150 mm | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Popierius | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Nusiurbimo skylių skaičius, su dulkių ištraukimu | 15 | |
| Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu | apvali perforacija | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; mediena; plastikai; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Savybės | su dulkių ištraukimu | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 567553 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406296995 | |
| Gamintojo numeris | 567553 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |