Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., ⌀ 150 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 567553 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    4,79 DKK / 1 styk
  • fra 100 stykker
    4,02 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.639 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form flad
Diameter 150 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Papir
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 15
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale specialstål; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567553 80
EAN/GTIN 4062406296995
Producentnummer 567553 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

burreslibeskiver med papirbærelag. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Slibeskive med burrelås og åben spredning, korund (A). Perfekt egnet til materialer med stor tendens til tilstopning.

Anvendelse:

På excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.