Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach, ⌀ 150 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 567553 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,74 € / 1 Stück
  • ab 100 Stück
    0,62 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 566 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form flach
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Umfangsgeschwindigkeit max. 40 m/s
Schleifmittelunterlage Papier
Bindung Harz und Kunstharz
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 15
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567553 80
EAN / GTIN 4062406296995
Herstellernummer 567553 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben mit Papierträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
Klett-Schleifscheibe mit offener Streuung, Korund (A). Ideal geeignet für Materialien mit hoher Zusetzneigung.

Verwendung:

Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.