Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 567553 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,72 € / 1 kos
  • od 100 kos
    0,60 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Premer 150 mm
Nosilni krožnik papir
Pogonski stroj vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Obodna hitrost maks. 40 m/s
Brusna podlaga Papir
Vezivo smola in umetna smola
Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu 15
Število lukenj, z odsesavanjem prahu okroglo luknjanje
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; les; umetne mase; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Lastnosti z odsesavanjem prahu
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567553 80
EAN/GTIN 4062406296995
Številka proizvajalca 567553 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski s papirnim nosilcem. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.
Samopritrdilni brusni diski z odprto prevleko, običajni korund (A). Izjemno primerno za obdelavo materialov, ki se mažejo.

Uporaba:

Na vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni vsestranski brusni diski za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.