• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsetto pneumatico, a doppio effetto

Codice art.: 567170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 567170
EAN / GTIN 4020772353704
Codice del produttore 567170
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio pneumatico
a doppio effetto.
Pressione di esercizio max. 6 bar.

Mini-versione in versione a blocco per la tecnologia di serraggio e presa. Contenitore in alluminio anodizzato ad alta resistenza.
Misura 16, 20 e 25 con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Braccio di serraggio in acciaio, brunito, con tre fori.

Proprietà:

  • Dimensione: 10
  • Coppia di serraggio a 5 bar: 2,5 Nm
  • Coppia di tenuta max: 8 Nm
  • Peso: 100 g
  • Dimensione: 10
  • A: 9
  • B: 36
  • C: 1,5
  • C1: 23,5
  • C2: 13
  • C3: 5
  • D1: 4,5
  • D2 H7: 3
  • E: 19
  • E1: 25,0
  • E2: 31
  • H: 9,5
  • H1: 7,5
  • H2: 83
  • Dimensione: 10
  • H3: 8,5
  • H4: 25,5
  • H5: 60,5
  • I: 10
  • J: 32
  • L: 20
  • N ±0,1: 12
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 5,5
  • T1: 4,5
  • Ø pistone
    : 10