Pnevmatska objemka z dvojnim delovanjem

Št. art.: 567170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 567170
EAN/GTIN 4020772353704
Številka proizvajalca 567170
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descripción:

Tensor neumático
Doble efecto.
Max. Presión de funcionamiento 6 bar.

Mini-modelo en versión de bloque para la tecnología de sujeción y agarre. Carcasa de aluminio anodizado de alta resistencia.
Tamaño 16, 20 y 25 con pistón magnético para la detección de posición final. Brazo de sujeción fabricado en acero, bruñido, con tres agujeros.

Característica:

  • Tamaño: 10
  • Torque de tensión a 5 bar: 2,5 Nm
  • Retención de torsión max.: 8 Nm
  • peso: 100 g
  • Tamaño: 10
  • A: 9
  • An: 36
  • C: 1,5
  • C1: 23,5
  • C2: 13
  • C3: 5
  • D1: 4,5
  • D2 H7: 3
  • E: 19
  • E1: 25,0
  • E2: 31
  • H: 9,5
  • H1: 7,5
  • H2: 83
  • Tamaño: 10
  • H3: 8,5
  • H4: 25,5
  • H5: 60,5
  • I: 10
  • J: 32
  • L: 20
  • N ±0,1: 12
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 5,5
  • T1: 4,5
  • Ø de pistón
    : 10