Pneumatický upínač, dvojčinné

Artiklové číslo: 567170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567170
EAN / GTIN 4020772353704
Číslo výrobce 567170
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač
dvojčinné.
Max. Provozní tlak 6 bar.

Mini-provedení v blokové verzi pro upínací a uchopovací techniku. Vysoce pevné eloxované hliníkové pouzdro.
Velikost 16, 20 a 25 s magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. Upínací rameno z ocel, leštěné, se třemi otvory.

Charakteristika:

  • Velikost: 10
  • Utahovací moment při 5 bar: 2,5 Nm
  • Přidržovací moment max: 8 Nm
  • Hmotnost: 100 g
  • Velikost: 10
  • A: 9
  • Š: 36
  • C: 1,5
  • C1: 23,5
  • C2: 13
  • C3: 5
  • D1: 4,5
  • D2 H7: 3
  • E: 19
  • E1: 25,0
  • E2: 31
  • H: 9,5
  • H1: 7,5
  • H2: 83
  • Velikost: 10
  • H3: 8,5
  • H4: 25,5
  • H5: 60,5
  • I: 10
  • J: 32
  • L: 20
  • N ±0,1: 12
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 5,5
  • T1: 4,5
  • Ø pístu
    : 10