Pneumatisk klemme, dobbeltvirkende

Art.-nr.: 567170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 567170
EAN/GTIN 4020772353704
Producentnummer 567170
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Opis:

Pneumatic clamp
Double-acting.
Max. Operating pressure 6 bar.

Mini version in block version for clamping and gripping technology. High-strength anodized aluminum housing.
Size 16, 20 and 25 with magnetic piston for end position detection. Clamping arm made of steel, burnished, with three bores.

Cecha szcz.:

  • Size: 10
  • Tension torque at 5 bar: 2.5 Nm
  • Holding torque max.: 8 Nm
  • Weight: 100 g
  • Size: 10
  • A: 9
  • B: 36
  • C: 1.5
  • C1: 23.5
  • C2: 13
  • C3: 5
  • D1: 4.5
  • D2 H7: 3
  • E: 19
  • E1: 25.0
  • E2: 31
  • H: 9.5
  • H1: 7.5
  • H2: 83
  • Size: 10
  • H3: 8.5
  • H4: 25.5
  • H5: 60.5
  • I: 10
  • J: 32
  • L: 20
  • N ±0.1: 12
  • N1 ±0.1: 10
  • R: M5
  • T: 5.5
  • T1: 4.5
  • Piston Ø
    : 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven