• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, doppeltwirkend

Artikel-Nr.: 567170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567170
EAN / GTIN 4020772353704
Herstellernummer 567170
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert.
Größe 16, 20 und 25 mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • Spannmoment bei 5 bar: 2,5 Nm
  • Haltemoment max.: 8 Nm
  • Gewicht: 100 g
  • Größe: 10
  • A: 9
  • B: 36
  • C: 1,5
  • C1: 23,5
  • C2: 13
  • C3: 5
  • D1: 4,5
  • D2 H7: 3
  • E: 19
  • E1: 25,0
  • E2: 31
  • H: 9,5
  • H1: 7,5
  • H2: 83
  • Größe: 10
  • H3: 8,5
  • H4: 25,5
  • H5: 60,5
  • I: 10
  • J: 32
  • L: 20
  • N ±0,1: 12
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 5,5
  • T1: 4,5
  • Kolben-Ø
    : 10

Services & Produktberater