Prolunga per palo, multipla, fissa

Codice art.: 565984
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
Tipo di prodotto Prolunga per poli
Lunghezza 290 mm
Larghezza 290 mm
Altezza 30 mm
Esecuzione Es. fissa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565984
EAN / GTIN 4020772536404
Codice del produttore 565984
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga per asta, multipla, fissa,

Proprietà:

  • Numero poli: 25 C62
  • Disposizione: 5 × 5
  • Per: 2990 - 780x390
  • A: 290 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Peso: 15000 g