• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Podaljšek polov, večkratni, fiksni

Št. art.: 565984
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Podaljšek polov
Dolžina 290 mm
Širina 290 mm
Višina 30 mm
Izvedba nepomična

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565984
EAN/GTIN 4020772536404
Številka proizvajalca 565984
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek droga, večkratni, fiksni,

Lastnosti:

  • Število polov: 25 C62
  • Dogovor: 5 × 5
  • za: 2990 - 780x390
  • A: 290 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost palice: 50 mm
  • Masa: 15000 g