Extensie pol, multiplă, fixă

Cod articol.: 565984
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor de poli
Lungime 290 mm
Lăţime 290 mm
Înălţime 30 mm
Execuție fix

Identificare și clasificare

Cod articol 565984
EAN / GTIN 4020772536404
Număr producător 565984
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Extensie pol, multiplă, fixă,

Caracteristică:

  • Număr de pini: 25 C62
  • Aranjament: 5 × 5
  • recomandat pentru: 2990 - 780x390
  • A: 290 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Greutate: 15000 g