• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polverlängerung, mehrfach, fest

Artikel-Nr.: 565984
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565984
EAN / GTIN 4020772536404
Herstellernummer 565984
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polverlängerung, mehrfach, fest,

Merkmal:

  • Anzahl Pole: 25 C62
  • Anordnung: 5 x 5
  • passend für: 2990 - 780x390
  • A: 290 mm
  • B: 290 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Gewicht: 15000 g

Services & Produktberater