Prolunga per palo, multipla, fissa

Codice art.: 565085
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga per poli
Lunghezza 110 mm
Larghezza 110 mm
Altezza 30 mm
Esecuzione Es. fissa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565085
EAN / GTIN 4020772057046
Codice del produttore 565085
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga per asta, multipla, fissa,

Proprietà:

  • Numero poli: 4 C62
  • Disposizione: 2 × 2
  • Per: -
  • A: 110 mm
  • B: 110 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Peso: 2500 g