Pólové prodloužení, vícenásobné, pevné

Artiklové číslo: 565085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Prodloužení pólů
Délka 110 mm
Šířka 110 mm
Výška 30 mm
Provedení pevné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565085
EAN / GTIN 4020772057046
Číslo výrobce 565085
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení tyče, vícenásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólů: 4 C62
  • Uspořádání: 2 x 2
  • vhodné pro: -
  • A: 110 mm
  • Š: 110 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Hmotnost: 2500 g