• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polverlängerung, mehrfach, fest

Artikel-Nr.: 565085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polverlängerung
Länge 110 mm
Breite 110 mm
Höhe 30 mm
Ausführung fest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565085
EAN / GTIN 4020772057046
Herstellernummer 565085
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polverlängerung, mehrfach, fest,

Merkmal:

  • Anzahl Pole: 4 C62
  • Anordnung: 2 x 2
  • passend für: -
  • A: 110 mm
  • B: 110 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Polgröße: 50 mm
  • Gewicht: 2500 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb