Extensión de polo, múltiple, fijo

Número de artículo: 565085
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Prolongación de polos
Longitud 110 mm
Anchura 110 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 565085
EAN / GTIN 4020772057046
Número del fabricante 565085
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de polo, múltiple, fijo,

Característica:

  • Cantidad de polos: 4 C62
  • Arreglo: 2 x 2
  • para: -
  • A: 110 mm
  • An: 110 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • peso: 2500 g