Piastra di serraggio per vuoto, Premium Line

Codice art.: 563703
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 563703
EAN / GTIN 4020772066154
Codice del produttore 563703
Numero-L L30110 102198
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra di serraggio per vuoto, Premium Line, con accessori pronti per il collegamento.
La fornitura comprende:
- Piastra di serraggio del vuoto in alluminio
- Ugello Venturi integrato
- Silenziatore
- Vacuum meter
- Valvola di arresto
- 6 arresti eccentrici
- tubo flessibile pneumatico da 2 m.
- Tappo di accoppiamento per attacco rapido
- Filtro di aspirazione
- Viti di bloccaggio
- Cavo sigillante da 10 m Ø 4 mm (nero)
- Cavo sigillante da 10 m Ø 4 mm (grigio)

Proprietà:

  • Pressione di esercizio per vuoto max.: 3,5 bar
  • max.
    Vuoto: 92%
  • Numero
    Dei punti di aspirazione
    : 16
  • Numero di ugelli Venturi: 2
  • A: 600 mm
  • B: 800 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Parallelismo: 0,05 mm
  • R: 25,0 mm
  • Numero di fori di montaggio del sistema a punto zero: 12
  • peso: 50,0 kg