Placa de sujeción al vacío, Línea Premium

Número de artículo: 563703
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 563703
EAN / GTIN 4020772066154
Número del fabricante 563703
Número L L30110 102198
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa de sujeción al vacío, Línea Premium, con accesorios listos para conectar.
El volumen de suministro incluye:
- Placa de sujeción al vacío fabricada en aluminio
- Boquilla Venturi integrada
- Silenciador
- Medidor de vacío
- Válvula de cierre
- 6 paradas excéntricas
- manguera neumática de 2 m
- Enchufe de acoplamiento para el acoplamiento rápido
- Filtro de succión
- Tornillos de bloqueo
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (negro)
- 10 m de cordón de sellado Ø 4 mm (gris)

Característica:

  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • máx.
    Vacío: 92 %
  • Cantidad
    De los puntos de succión
    : 16
  • Número de boquillas Venturi: 2
  • A: 600 mm
  • An: 800 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Paralelismo: 0,05 mm
  • R: 25,0 mm
  • Número de agujeros de montaje del sistema de punto cero: 12
  • Peso: 50,0 kg