Vákuumos befogó lemez, Premium Line

Cikkszám: 563703
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 563703
EAN / GTIN 4020772066154
Gyártó száma 563703
L-szám L30110 102198
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vákuumos befogó lemez, Premium Line, csatlakozásra kész tartozékokkal.
A szállítási terjedelem tartalmazza:
- Vákuumrögzítő lemez készült alumínium
- Integrált Venturi fúvóka
- Hangtompító
- Vákuummérő
- Elzáró szelep
- 6 excentrikus megálló
- 2 m pneumatikus tömlő
- Csatlakozó dugó a gyorscsatlakozáshoz
- Szívószűrő
- Zárócsavarok
- 10 m tömítőkábel Ø 4 mm (fekete)
- 10 m tömítőkábel Ø 4 mm (szürke)

Jellemző:

  • Üzemi nyomás a max. vákuumhoz: 3,5 bar
  • max.
    Vákuum: 92 %
  • Darabszám
    A szívópontokról
    : 16
  • Venturi fúvókák száma: 2
  • A: 600 mm
  • B: 800 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Párhuzamosság: 0,05 mm
  • R: 25,0 mm
  • A rendszer zéró pontú rögzítőfuratainak száma: 12
  • Súly: 50,0 kg