Placă de prindere în vid, linie Premium

Cod articol.: 563703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 563703
EAN / GTIN 4020772066154
Număr producător 563703
L-Număr L30110 102198
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de prindere în vid, linie Premium, cu accesorii gata de conectare.
Pachetul de livrare include:
- Placă de prindere în vid din aluminiu
- Duză Venturi integrată
- Amortizor de zgomot
- Contor de vid
- Supapă de închidere
- 6 opriri excentrice
- furtun pneumatic de 2 m.
- Dop de cuplare pentru cuplare rapidă
- Filtru de aspirație
- Șuruburi de blocare
- Cablu de etanșare de 10 m Ø 4 mm (negru)
- Cablu de etanșare de 10 m Ø 4 mm (gri)

Caracteristică:

  • Presiune de lucru pentru vacuum maxim: 3,5 bar
  • max.
    Vid: 92%
  • Număr
    Punctele de aspirație
    : 16
  • Număr de duze Venturi: 2
  • A: 600 mm
  • B: 800 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Paralelism: 0,05 mm
  • R: 25,0 mm
  • Numărul de găuri de montare a sistemului în punctul zero: 12
  • greutate: 50,0 kg