Vacuümklemplaat, Premium Line

Artikelnummer: 563703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 563703
EAN/GTIN 4020772066154
Nummer fabrikant 563703
L-nummer L30110 102198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vacuümklemplaat, Premium Line, met kant-en-klare accessoires.
Meegeleverd:
- Vacuüm klemplaat gemaakt van aluminium
- Geïntegreerd Venturi mondstuk
- Geluiddemper
- Vacuümmeter
- Afsluitklep
- 6 excentrische stops
- 2 m pneumatische slang
- Koppelplug voor snelkoppeling
- Aanzuigfilter
- Borgschroeven
- 10 m sluitsnoer Ø 4 mm (zwart)
- 10 m afdichtsnoer Ø 4 mm (grijs)

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk voor max. vacuüm: 3,5 bar
  • max.
    Vacuüm: 92%
  • Aantal
    Van de aanzuigpunten
    : 16
  • Aantal Venturi-mondstukken: 2
  • A: 600 mm
  • B: 800 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Parallelliteit: 0,05 mm
  • R: 25,0 mm
  • Aantal montagegaten van het nulpuntsysteem: 12
  • Gewicht: 50,0 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan