EFF-S4-06 030/20C06R1.0M IC903 Tvrdokovové čelní frézy s geometrií vysokého posuvu

Artiklové číslo: 5622469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622469
EAN / GTIN 7291075015485
Číslo výrobce 5622469
L-číslo L24180 1723

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 0,29 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.29 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm