RXMT 1607NPL IC830 Inserti tondi per fresatura

Codice art.: 5607244
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5607244
EAN / GTIN 7291075309294
Codice del produttore 5607244
Numero-L L23910 985

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 7.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8