RXMT 1607NPL IC830 Plaquitas Redondas con Asiento Octogonal

Número de artículo: 5607244
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5607244
EAN / GTIN 7291075309294
Número del fabricante 5607244
Número L L23910 985

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 7.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8