RXMT 1607NPL IC830 Kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 5607244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5607244
EAN / GTIN 7291075309294
Číslo výrobce 5607244
L-číslo L23910 985

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.95 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8