RXMT 1607NPL IC830 Runde skær

Art.-nr.: 5607244
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607244
EAN/GTIN 7291075309294
Producentnummer 5607244
L-nummer L23910 985

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 7,95 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 8