• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECS 06021C8 40UN IC908 Frese integrali a candela per filettatura interna su diametri ridotti.

Codice art.: 5606869
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606869
EAN / GTIN 7291075194234
Codice del produttore 5606869
Numero-L L24210 65

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.635 mm, Dimensione del Filetto 4, Dimensione Filetto 4, Dimensione del Filetto 4, Dimensione Filetto 4, Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.635 mm
  • Dimensione del Filetto 4
  • Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 8 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto