• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SD D32-3.0-R0.4-SP15 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: 5606681
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606681
EAN / GTIN 7291075312058
Codice del produttore 5606681
Numero-L L24060 268

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Overall Length (OAL) 8 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto