SD D32-3.0-R0.4-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606681
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606681
EAN / GTIN 7291075312058
Gyártó száma 5606681
L-szám L24060 268

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezných hran (DC) 31,7 mm, počet řezných hran (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Teljes hossz (OAL) 8 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése