• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SD S-A-L100-C16-SP15 Steli con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3110758
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3110758
EAN / GTIN 7291075312485
Codice del produttore 3110758
Numero-L L24070 152

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 16 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5, Overall Length (OAL) 105 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 16 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 18.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M5x0.5
  • Overall Length (OAL) 105 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto