Pinza senza unità di compensazione, pneumatica

Codice art.: 560465
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560465
EAN / GTIN 4020772021832
Codice del produttore 560465
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza senza unità di compensazione, pneumatica, per la movimentazione dei pezzi nella macchina utensile.

Proprietà:

  • Pressione d’esercizio
    P min: 2 bar
  • Pressione d’esercizio
    P max: 8 bar
  • Corsa: 23 mm
  • Forza di presa F: 200-700 N.
  • peso: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuito di guasto ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Espansione pinza L5: 100 mm