Clește de prindere fără unitate de compensare, pneumatic

Cod articol: 560465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 560465
EAN / GTIN 4020772021832
Număr producător 560465
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clește de prindere fără unitate de compensare, pneumatic, pentru manipularea piesei de prelucrat în mașina-unealtă.

Caracteristică:

  • Presiune de lucru
    P min: 2 bar
  • Presiune de lucru
    P max: 8 bar
  • Cursă: 23 mm
  • Forță de prindere F: 200-700 N.
  • greutate: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de defecțiune ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extindere clește de prindere L5: 100 mm