Pinza sin unidad de compensación, neumática

Número de artículo: 560465
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 560465
EAN / GTIN 4020772021832
Número del fabricante 560465
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza sin unidad de compensación, neumática, para la manipulación de piezas en la máquina herramienta.

Característica:

  • Presión de servicio
    P min: 2 bar
  • Presión de servicio
    P máx.: 8 bar
  • Carrera: 23 mm
  • Fuerza de agarre F: 200-700 N..
  • peso: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuito de falla ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Expansión de pinza L5: 100 mm