• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince sans unité de compensation, pneumatique

Réf.: 560465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560465
EAN / GTIN 4020772021832
Réf. fabricant 560465
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince sans unité de compensation, pneumatique, pour la manutention de pièces dans la machine-outil.

Caractéristique(s):

  • Pression de service
    P min: 2 bar
  • Pression de service
    P max.: 8 bar
  • Course: 23 mm
  • Force de préhension F: 200-700 N.
  • Poids: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de défaut ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extension de pince L5: 100 mm