• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Griber uden kompensationsenhed, pneumatisk

Art.-nr.: 560465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 560465
EAN/GTIN 4020772021832
Producentnummer 560465
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Griber uden kompensationsenhed, pneumatisk, til emnehåndtering i værktøjsmaskinen.

Egenskab:

  • Driftstryk
    P min.: 2 bar
  • Driftstryk
    P maks.: 8 bar
  • Afstand: 23 mm
  • Gribekraft F: 200-700 N.
  • Vægt: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Fejlstrømkreds ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Gribeudvidelse L5: 100 mm