• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mazzuolo 1500 g

Codice art.: 56032054
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza complessiva 280 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 1.500 g
Materiale, Manico legno di frassino
Tipo di prodotto mazzetta
Peso totale 1,55 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56032054
EAN / GTIN 4022668320548
Codice del produttore 56032054
Numero-L L60010 6660
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • med håndtag i ask

Egenskab:

  • Hammerhovedets vægt: 1500
  • Længde mm (L): 280 mm
  • Vægt: 1550 g