• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Mazo 1500 g

Número de artículo: 56032054

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Longitud total 280 mm
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 1.500 g
Material, Mango madera de fresno
Tipo de producto mazo
Peso total 1,55 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 56032054
EAN / GTIN 4022668320548
Número del fabricante 56032054
Número L L60010 6660
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • con mango de fresno

Característica:

  • Peso del martillo: 1500
  • Longitud mm (L): 280 mm
  • Peso: 1550 g