Kølle 1500 g

Art.-nr.: 56032054
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Samlet længde 280 mm
Enhed, vægt uden skaft metrisk
Vægt uden skaft 1.500 g
Materiale, skaft ask
Produkttype mukkert
Vægt, samlet 1,55 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56032054
EAN/GTIN 4022668320548
Producentnummer 56032054
L-nummer L60010 6660
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • med håndtag i ask

Egenskab:

  • Hammerhovedets vægt: 1500
  • Længde mm (L): 280 mm
  • Vægt: 1550 g