Palička, 1500 g

Č. pol.: 56032054
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56032054
EAN/GTIN 4022668320548
Číslo výrobcu 56032054
Číslo L L60010 6660

Popis

Popis:

  • Pěst s rukojetí popela

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 1500
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 1550 g